曜日別特売
26446 半袖ポロシャツ 26446 クロダルマ 03897687

※生地(鹿の子)

26446 半袖ポロシャツ 26446 クロダルマ 03897687
26446 半袖ポロシャツ 26446 クロダルマ 03897687

半袖ポロシャツ 26446

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
サイズSS
内容量1着注文コード03897687品番26446
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすく、臭いを抑える。
機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。
作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。

レッドサイズSS種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100(鹿の子)肩幅(cm)41袖丈(cm)18着丈(cm)60目付(g/m2)180色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする