※生地(鹿の子)

26446 半袖ポロシャツ 26446 クロダルマ 03897723 26446 半袖ポロシャツ 26446 クロダルマ 03897723

半袖ポロシャツ 26446

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03897723 品番 26446
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

動きやすく、臭いを抑える。
機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。
作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。

レッド サイズLL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル100(鹿の子) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 目付(g/m2)180 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする