商品説明書

UL-630G 高圧ウルトラライトホース フジマック 03897760 UL-630G 高圧ウルトラライトホース フジマック 03897760

高圧ウルトラライトホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)30 グリーン 注文コード03897760 品番UL-630G
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

エアーコンプレッサー用ホース
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。
軽量ロック一発カプラ付
柔らかくて使いやすい

グリーン 質量(g)1500 長さ(m)30
注意
※この製品は高圧専用です。

商品説明動画

【Mach-マッハ-】高圧用エアホースのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする