ディアボーテ オイルインシャンプー(リッチ&リペア)詰替用1.6回分

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(660mL) 注文コード03897821 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・髪のゆがみを整え、素直な髪へ導くヘアケアブランド
・広がりを抑えてしっとりまとまる「広がり抑制処方」
・補修&保湿成分「プレミアムヒマワリオイルEX*1」配合。髪内部にうるおいを与え、髪の外側のキューティクルのはがれをコートします。
・「髪ゆがみケアテクノロジー」で、髪ゆがみの原因を髪の内部と外側からトータルケアします。
・「うねり・くせ・パサつきケア」髪内部&外側のダメージ補修
・「湿気ケア」湿気バリア&うねりコントロールで、髪の外側をケア
・「ひっぱりケア」ブラッシングなどの日常の髪のひっぱりによって起きるゆがみをサポートし、髪内部をケア
・キメ細かい豊かな泡が髪をやさしく洗い上げ、素直でまとまる髪に仕上げます。
・陽だまりのあたたかさと透き通ってさわやかなエレガントフローラルの香り
・ノンシリコン、サルフェート(硫酸系界面活性剤)フリー処方
・アミノ酸系洗浄成分*2配合*1:オーガニックヒマワリオイル、ヒマワリ種子エキス、ヒマワリ花エキス
*2:ココイルメチルタウリンNa、ココイルグルタミン酸TEA、ラウロイルサルコシンTEA
※ゆがみ:うねり・くせ・パサつきの原因となっている髪内部の水分と油分のバランスの乱れと外側のキューティクルの不均一なはがれのこと

容量(mL)660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする