トレードワン
トレードワンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
トレードワンの 踏み台
トレードワンの 樹脂製踏み台
ちょい乗りセノ・ビー10cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03897891
品番
30869
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
玄関や車の乗降時など、あとちょっとの時に!折りたたみ式、乗り降りしやすい10cmアップ
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
寸法(mm)
400×280×100
色
ブラック
高さ(mm)
100
段数
1