Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 手洗い用品
Richell(リッチェル)の 石鹸・ソープ
Richell(リッチェル)の 石鹸台
ディック・ブルーナ 石けん箱 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03897961
品番
110075
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
持ち運びに便利
穴のない石けん箱です。
持ち運びに便利、水穴がなく、パッキン付きなので、液もれしないで持ち運びできます。
フタを片側に寄せると、開閉しやすくなります。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
120×85×45
色
ホワイト
繰り返し・詰め替え
対応