ディック・ブルーナ 石けん箱 角

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03897979 品番 110077
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

持ち運びに便利
穴のない石けん箱です。
持ち運びに便利、水穴がなく、パッキン付きなので、液もれしないで持ち運びできます。
フタを片側に寄せると、開閉しやすくなります。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー ピンクベージュ 高さ(mm)45 質量(g)56 縦(mm)85 横(mm)120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする