クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26446
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03897985
品番
26446
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
動きやすく、臭いを抑える。
機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。
作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。
色
ブラック
サイズ
4L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
目付(g/m
2
)
180
色番
49