Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 手洗い用品
Richell(リッチェル)の 石鹸・ソープ
Richell(リッチェル)の 石鹸台
ディック・ブルーナ 石けん箱 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03898006
品番
110080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びに便利
穴のない石けん箱です。
持ち運びに便利、水穴がなく、パッキン付きなので、液もれしないで持ち運びできます。
フタを片側に寄せると、開閉しやすくなります。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー
色
ピンクベージュ
高さ(mm)
45
質量(g)
41
縦(mm)
90
横(mm)
90