ディック・ブルーナ 腰かけ 21H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03898015 品番110081
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルで機能的。
ゆったり座れ、体圧を分散する腰かけです。
床おき派に、床置きの物がラクに使えます。
ゆったり台形座面、幅広座面で、体圧を広い面積で分散します。台形なので、足の当たりがソフトです。
フィット曲面で包み込むようなフィット感です。

材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン W 高さ(mm)210 質量(g)660 縦(mm)283 横(mm)355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする