ディック・ブルーナ 歯ブラシスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03898040 品番 110070
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

歯みがきツールをまとめて収納。
歯ブラシ、歯間ブラシ、歯みがき粉などを収納するスタンドです。
狭い場所にも収納しやすいスリムな設計です。
底部には、突起があり歯ブラシが奥に滑り込むのを防ぎます。
ジョイントパーツ取り付け部分が3カ所あり、歯間ブラシも立てられます。(ジョイント2コ付)
太いグリップの歯ブラシも立てられます。

材質本体・フタ:AS樹脂、ジョイントパーツ:ポリプロピレン グレージュ 高さ(mm)94 質量(g)110 縦(mm)65 横(mm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする