25446 長袖ポロシャツ 25446 クロダルマ 03898055 25446 長袖ポロシャツ 25446 クロダルマ 03898055

長袖ポロシャツ 25446

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03898055 品番 25446
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

動きやすく、臭いを抑える。
機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。
作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。

ホワイト サイズ3L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(鹿の子) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)62 着丈(cm)74 目付(g/m2)180 色番90 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03898046
2018-11-17
用途:
仕事(運転、軽作業)
建設業・工事業

近所で買ったポロシャツよりイイ感じです!生地、縫製とも安物という感じがしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする