ディック・ブルーナ マグネットディスペンサー 500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03898128 品番 110073
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

浮かせて清潔、片手でプッシュ
マグネットで取り付けるディスペンサーです。
壁面を傷つけずに、簡単に取り付けできます。床置きしないので、底面が清潔です。
片手でも押しやすい大きなプッシュ部、下から出るので、最後まで使い切りやすいです。
前面部分に窓がついているので、液体の残量が一目で確認できます。
広い間口なので、フタを外して簡単に詰め替えができます。お手入れも簡単です。

材質本体・窓・フタ・本体プッシュ部:ポリプロピレン、マグネットシート:マグネット、滑り止め:シリコーンゴム、ノズル:ポリアセタール グレージュ 高さ(mm)220 質量(g)260 縦(mm)80 横(mm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする