Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 火災警報器(火災報知器)
Panasonic(パナソニック)の 防災システム用
FR小型総合盤P型1級内器
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03898180
品番
BVR96340HK
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。
縦型・横型共用です。
適合
露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921
材質
扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線
型式
ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13〜5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024〜1号
質量(kg)
2.6
色
扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド
定格
ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA
音圧
90dB以上(前方1mにて)
使用周囲温度(℃)
‐10〜+50
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。