※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03898198
品番
MGPM40-100Z-XC4AW
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
クッション
両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~400
作動方式
複動形
最高使用圧力
1.0MPa
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油
(無給油(不
ストローク長さの許容差
0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
オーダーメイド仕様
両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無
なし