セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
吊りタグ兼用ハスプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03898207
品番
J2672
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
ロックアウト、タグアウト
仕様
英語版
材質
ステンレス、アルミ
寸法(mm)
約178×73
質量(g)
約160
使用環境温度(℃)
マイナス20〜100
注意
※パドロックは付属しておりません。
※本来の用途以外の使用はしないでください。