シンガープラスチック手袋FD(100枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03898468 品番 PVC0504PFTBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。

サイズM 中指長(cm)8.0±0.5 手の平幅(cm)9.5±0.5 材質ポリ塩化ビニール(非フタル酸系可塑剤) クリア 厚さ(mm)0.07以上(指先) 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など 全長(mm)230以上 規格食品衛生法適合 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)19±1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-16
用途:
食器類の洗浄
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前の物より心なしか薄くなった気がします。そのせいか直ぐに小さな穴が空き水が漏れてくる。塩素系漂白剤を使用してる時は指がヌルヌル溶けてしまい最悪

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする