クイン ポリエチ手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 03898556 品番 LPE0181SE-TBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。外エンボスで滑りにくく、手軽に使える万能タイプの手袋です。酸アルカリに強く耐薬品性に優れています。食品衛生法370号に適合。

半透明 サイズM 入数(枚)100 エンボス加工外エンボス 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合 用途衛生を必要とする作業、一般作業など 機能耐油、耐薬品、耐溶剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする