クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03898667
品番
26415-1
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。
色
イエロー
サイズ
M
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル100(脇スリット)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
目付(g/m
2
)
140
色番
29
材質(ボタン)
樹脂