※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の メガネ・ゴーグル・防災面
タジマツール(TJMデザイン)の 安全メガネ
タジマツール(TJMデザイン)の 2眼型 メガネ
ハードグラスHGー9フルフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03898687
品番
HG-9F-CSET
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ガスケット付きセット
機能
曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
レンズ色
クリア
タイプ
クリガスケット
用途
安全保護メガネ
形状
一眼型
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。