※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-9F-S ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン) 03898705 HG-9F-S ハードグラスHGー9フルフレーム タジマツール(TJMデザイン) 03898705

ハードグラスHGー9フルフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03898705 品番 HG-9F-S
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

視界全開シームレスレンズ

機能曇り止め、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工 レンズ色スモーク 用途安全保護メガネ 形状一眼型
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
自分の顔には合わなかった。

かけた瞬間は、いい感じ!と思ったのだけど、
10分くらいかけていると、段々と違和感を感じる。
頭や顔の形の問題でしょうけど、自分には合わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする