※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-9H-S ハードグラスHGー9ハーフフレーム タジマツール(TJMデザイン) 03898739 HG-9H-S ハードグラスHGー9ハーフフレーム タジマツール(TJMデザイン) 03898739

ハードグラスHGー9ハーフフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03898739 品番 HG-9H-S
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

視界全開シームレスレンズ

機能曇り止め、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工 レンズ色スモーク 用途安全保護メガネ 形状一眼型
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする