- スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ 03898784 - スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ 03898784 - スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ 03898784 - スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ 03898784 - スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ 03898784 - スノコ 樹脂製 連結式 モノタロウ 03898784

スノコ 樹脂製 連結式

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03898784 品番 -
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!

天板:緑色、滑り止めゴム:ブラック 材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー) 寸法(mm)613×413 高さ(mm)25 持ち手穴(mm)97.5×32.5 質量(kg)約1.5 用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57822793
2021-03-04
用途:
食品加工時
卸売・小売業

釜から煮えた食材をザルに移すときの下敷きとして使用。
平たく、滑り止めもあるので、変形せずにしっかりと使えています。
他のスノコだと高額なので、安価で良い買い物ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重の明確な設定はございません。平坦な場所で板全体にほぼ均等に荷重がかかる状態でのご使用であれば、100kg以上載せても問題ございません。
3人が参考にしています
2021-11-10
質問:
交換用の滑り止めゴムの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
下記にてご案内致します。

モノタロウ 滑り止めゴム スノコ 樹脂製 連結式用
注文コード 19338585 品番 -
内容量 1セット(8個)
https://www.monotaro.com/p/1933/8585/
2021-11-10

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする