サンダンス
サンダンスの 作業用スニーカー/シューズ
クッキングシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック
注文コード
03898845
品番
B-188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく油に強いソール。カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。アッパーは水に強い合成皮革。かかとは伸縮性のあるクロロプレンゴム。
サイズ(cm)
23.5
色
ブラック
用途
厨房、ホール、倉庫内作業、工場、その他軽作業、妊婦や高齢者の転倒予防に
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
280(26cm片足)
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。