サンダンス
サンダンスの 作業用スニーカー/シューズ
クッキングシューズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03898854
品番
B-188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
滑りにくく油に強いソール。カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。アッパーは水に強い合成皮革。かかとは伸縮性のあるクロロプレンゴム。
サイズ(cm)
24
色
ブラック
用途
厨房、ホール、倉庫内作業、工場、その他軽作業、妊婦や高齢者の転倒予防に
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
280(26cm片足)
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。