J2388 フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) セーフラン安全用品 03899046 J2388 フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) セーフラン安全用品 03899046 J2388 フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) セーフラン安全用品 03899046 J2388 フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) セーフラン安全用品 03899046 J2388 フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) セーフラン安全用品 03899046 J2388 フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) セーフラン安全用品 03899046

フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード03899046 品番J2388
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

PET製透明シールドで視界を確保しながら顔面への粉末、薬剤、液体などの飛散を防止
ゴムバンドで簡単に装着でき快適フィット
額に当たる部分はスポンジで優しい使い心地
安心安全の台湾製造
衛生的な個包装x10枚セット

材質(シールド)PET、額スポンジ:PU 寸法(mm)288×230 シールド色透明 用途顔面への粉末、薬剤、液体などの飛散を防止に 形状防災面
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする