ドンケル
ドンケルの セーフティスニーカー
ドンケルの ローカットセーフティスニーカー
鋼製先芯ゴム底 短靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03899055
品番
401G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
靴底が耐滑性のゴム底仕様です。
サイズ(cm)
25
機能
耐滑性
色
黒
材質(先芯)
鋼製
材質(甲)
牛クロム革
材質(ソール)
合成ゴム
足幅
3E
用途
土木建築・溶接作業・切削現場向け
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴