鋼製先芯ゴム底 短靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 03899098 品番 401G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

靴底が耐滑性のゴム底仕様です。

サイズ(cm)27 機能耐滑性 材質(先芯)鋼製 材質(甲)牛クロム革 材質(ソール)合成ゴム 足幅3E 用途土木建築・溶接作業・切削現場向け 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする