26415 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415 クロダルマ 03899324 26415 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415 クロダルマ 03899324

半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03899324 品番 26415
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

イエロー サイズLL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(脇スリット) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 目付(g/m2)140 色番29 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする