クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ(脇スリット) 25415-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03899893
品番
25415-1
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。
色
ホワイト
サイズ
3L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100(脇スリット)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
目付(g/m
2
)
140
色番
90
袖丈
長袖