25415-1 長袖ポロシャツ(脇スリット) 25415-1 クロダルマ 03899988 25415-1 長袖ポロシャツ(脇スリット) 25415-1 クロダルマ 03899988

長袖ポロシャツ(脇スリット) 25415-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03899988 品番 25415-1
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

イエロー サイズ4L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100(脇スリット) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)76 目付(g/m2)140 色番29 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする