SHARK SAW
SHARK SAWの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SHARK SAWの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード金属用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03900367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレスも切断できて、長寿命!
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
180
板厚(mm)
0.9
山数
14
材質
バイメタル
材質(刃)
コバルトハイス
用途
厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
注意
※切断能力は使用する電動工具により変わります