天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
プレミアムフィットマン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03900428
品番
25-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
伸びて縮んで手にジャストフィット!
スパンデックス手袋に天然ゴムをコーティング。高ストレッチ性で手にピッタリフィット!
手のひらはサンディ加工で濡れても滑りにくい!
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
ポリエステル/スパンデックス、手のひら:天然ゴム
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
伸縮性・柔軟性
入数(双)
1
用途
運搬、梱包、建築、土木、農業、園芸、DIYなど一般作業全般。
色
ブラック
アズワン品番
64-4379-45