ソーラーパネル鳥害セット平屋根用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03900437 品番6300030499
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。平屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。

幅(m)0.2 長さ(m)12 用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。 セット内容ピーコンネット×2枚、取付具:ピッタンコ黒100個入2袋、ピッタンコボード3枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ100本入り 2袋
注意
※ソーラーパネル鳥害対策セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする