半袖ポロシャツ(脇スリット) 26416

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03901056 品番26416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
特殊な編技術と高品質の糸によるスーパーカノコ。
丈夫で長持ち、形態安定性にも優れ、メイドインジャパンならではの品質です。

サックス サイズM 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル60、綿40(裏綿)(鹿の子) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 目付(g/m2)170 色番19 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする