曜日別特売
26445 【廃番】レディース半袖ハーフジップシャツ 26445 クロダルマ 03901862

【廃番】レディース半袖ハーフジップシャツ 26445

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード03901862品番26445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を素早く吸い取り、素早く乾きます。
UVカット機能も備えた夏に最適な半袖シャツ&レディースハーフジップシャツです。

オレンジサイズ9種別半袖ジップシャツ胸囲(cm)94混率(%)表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ)着丈(cm)60裄丈(cm)38目付(g/m2)170色番28材質(ファスナー)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする