YD-20Y6GSF1-CF-RE59-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ ワールドケミカル 03902275

 

YD-20Y6GSF1-CF-RE59-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ ワールドケミカル 03902275
YD-20Y6GSF1-CF-RE59-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ ワールドケミカル 03902275
YD-20Y6GSF1-CF-RE59-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ ワールドケミカル 03902275

小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台注文コード03902275品番YD-20Y6GSF1-CF-RE59-SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

高揚程タイプもラインナップ。
サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。
端子箱上部付で配線が容易。

用途
めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用
吐出口径(Φmm)20吸込口径(Φmm)20電圧(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(L/min)/全揚程(m)60.0/6.5取扱液化学薬品質量(kg)8.3材質(シール)EPDMモータータイプ全閉外扇屋内型比重1.9主材質CFR ETFE動力(kW)0.26
注意
※この製品はリスト規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令に基づき経済産業大臣の許可を受けてください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1につき2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする