クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26442-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03903795
品番
26442-1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
汗を素早く乾かすハニカムを使った半・長ポロシャツです。
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
目付(g/m
2
)
145
色番
90