クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26982
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
注文コード
03905186
品番
26982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。
色
サックス
サイズ
S
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
96
混率(%)
綿75、ポリエステル25(鹿の子)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
目付(g/m
2
)
175
色番
19