※生地アップ
クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 26982
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03905396
品番
26982
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
綿75、ポリエステル25(鹿の子)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
175
色番
90