ワールドケミカル
ワールドケミカルの マグネットポンプ
ケミカル水中ポンプ サブマース GWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数(Hz)
50
注文コード
03905520
品番
YD-5002GWN1-CP-AE51-Z
参考基準価格(税別)
¥413,700
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シールレス水中ポンプ。
オイルフリー。
接液部オール樹脂製の耐食性水中ポンプ。
マグネット駆動(シールレス構造)で安心。
吐出口径(Φmm)
50
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)/全揚程(m)
200/8.3
質量(kg)
23
用途
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ
材質(シール)
EPDM
モータータイプ
乾式水中
比重
1.1
主材質
CFR PP
動力(kW)
1.1
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950