※生地アップ

長袖ポロシャツ 25982

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード03905703 品番25982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,450
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。

ネイビー サイズ4L 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)128 混率(%)綿75、ポリエステル25(鹿の子) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 目付(g/m2)175 色番11 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする