食器洗剤 フローラルフルーティの香り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03905705 品番 300ml+700ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

洗浄時の泡立ちを抑え、水ですすぎやすくなっています。また、フローラルフルーティの香り成分を配合しています。フローラルの香りは洗い物時のストレスを軽減し、洗い物をしやすくする環境を作り出してくれます。泡立ちを抑え、すすぎ効果アップ。保湿成分配合で手荒れを防止。

商品タイプ本体+詰替用 成分界面活性剤・グリセリン・除菌抗菌剤・アルコール・香料 セット内容本体:300mL 詰替:700mL 用途食器・調理器具用洗剤 タイプ液体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする