お掃除ソムリエ
お掃除ソムリエの 除菌衛生用品
お掃除ソムリエの 液体・スプレータイプ除菌剤
テーブルクリーナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03905809
品番
300ml+1000ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ホコリやゴミを洗浄後、汚れに直接スプレーし汚れが浮いて来たらスポンジ等で軽く擦りタオルで拭き取ります。ベタつきが残る場合は洗い流すか水拭きして下さい。
商品タイプ
本体+詰替用
成分
陽イオン界面活性剤(カチオン系)、ジオシルジメチルアンモニウムクロライド、アルカリイオン水
セット内容
本体:300mL 詰替:1000mL
用途
机、食卓、テーブル、壁紙、床、水回りなどの洗浄と除菌を行うマルチクリーナー
効果
洗浄・除菌
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※すべての菌を除菌できるわけではありません。
※換気をよくしゴム手袋やマスク等の保護具を着用して下さい。
※使用後はよく手を洗って下さい。
※皮膚に付着した場合、直ちに流水で洗い流し、異常のある場合は皮膚科医の診断を受けて下さい。