カシオ計算機
カシオ計算機の 時計
カシオ計算機の 置き時計
アナログ置時計 電子音アラーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03905818
品番
TQ-481-8JF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表示をくっきり見せる集光樹脂文字盤
色
シルバー
表示方式
アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
132×133×52
質量(g)
190
材質
樹脂
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
アラーム/時報:電子音アラーム、スヌーズ機能:止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト:ライト付き
精度
平均月差:±30秒
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○