カシオ計算機
カシオ計算機の 音楽
カシオ計算機の 電子キーボード
カシオトーン ミニキーボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト×ライムグリーン
注文コード
03905836
品番
SA-50
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)
機能
レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ〜0〜+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音〜0〜+12半音
チューニングコントロール:A4=416〜440〜465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1〜9拍子、テンポ: 20 〜 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ
鍵盤数
32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
51×446×208
質量(kg)
1
スピーカー
8cm×2
電源
2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による
出力(W)
アンプ:0.5+0.5
消費電力(W)
3.2
入出力端子
ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用)
色
ホワイト×ライムグリーン
用途
コンパクトボディで持ち運びも楽々
仕様
音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
注意
ヘッドフォン端子付き(ステレオミニジャック)