カシオトーン ミニキーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック×ライトグレー 注文コード03905845 品番SA-51
販売期限:2026年02月26日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)

機能
レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ〜0〜+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音〜0〜+12半音
チューニングコントロール:A4=416〜440〜465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1〜9拍子、テンポ: 20 〜 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ
鍵盤数32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×446×208 質量(kg)1 スピーカー8cm×2 電源2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による 出力(W)アンプ:0.5+0.5 消費電力(W)3.2 入出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用) ブラック×ライトグレー 用途コンパクトボディで持ち運びも楽々 仕様音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50
注意
ヘッドフォン端子付き(ステレオミニジャック)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする