※生地アップ
クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ポロシャツ 25982
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03905947
品番
25982
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
多量の汗に強い吸汗速乾性にイメージケアをプラスした、ミラクルケアポロシャツ。
色
グリーン
サイズ
4L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿75、ポリエステル25(鹿の子)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
目付(g/m
2
)
175
色番
80
袖丈
長袖