曜日別特売
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238

 

GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238
GTEC201 リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン REMUTE(リミュート) 03906238

リミュート 吸音ブース ワイド セミオープン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード03906238品番GTEC201
販売価格(税込)¥671,000
販売価格(税別)
610,000

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。

高さ(mm)1900ホワイト幅(mm)1960奥行(mm)1510質量(kg)82.3内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、換気ファン/PP・ABS樹脂・スチール、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、換気ファンダクト・扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)913×1799組立時間(目安)40分程度2人以上仕様電源タップ付(2機)換気ファン付(2機) 天井開口(セミオープン)
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする