通気エコルーフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40m) 注文コード03906317 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。透湿性能に優れており、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。

寸法(m)1×40 質量(kg)8 厚さ(mm)0.8 用途屋根工事用下葺き材、透湿ルーフィング
注意
※施工される際は、上下重ね合わせ部分へタッカー作業を行ってください、約200mm間隔で施工される事をおすすめいたします。
※施工される際にタッカー針の打ち損じなどにより下葺き材が破損した場合は、漏水のおそれがありますので、防水テープなどで補修をお願いいたします。
※下葺き材施工直後、強い降雨が予想されるバ場合や屋根材施工まで養生期間が長い場合は、養生用のシートよる養生をお願いいたします。
※強風下での施工は、避けてください。
※滑りやすい履物での作業や歩行は避けてください。※施工される際に、元請け様やビルダー様より施工の指示等がある場合は、その指示に準じた施工をおすすめいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする